銀イオンホース

銀イオンホース - シャープ銀イオンホース - シャープ銀イオンホース - シャープ銀イオンホース - シャープ銀イオンホース - シャープ銀イオンホース - シャープ銀イオンホース - シャープ銀イオンホース - シャープ

毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。「洗ったのに臭う」をスッキリ解消。
取り付け簡単:洗濯機の給水ホースに、カチッと接続するだけ。工具は不要です。どのメーカーの洗濯機でも簡単に取り付けができます。
抗菌・防臭:ニオイの原因となる菌の繁殖を抑え、干している時も着ている時も、気になるニオイを抑えます。
洗濯槽もキレイ:洗濯槽のステンレス部分とパルセーターも抗菌。洗濯するたびに洗濯槽のカビの発生も抑えます。
洗濯機に接続後、同梱品のACアダプターを電源に接続してください。通常どおり洗濯すると、自動的に銀イオン水を給水します。洗浄効果はありませんので、洗剤を入れて洗濯をしてください。柔軟剤、漂白剤と一緒に使用できます。

用途洗濯水への銀イオンをプラス。適合AS-CT1質量(g)約220電源(V)100(50/60Hz共用)定格電圧(V)DC5.0Vコード長さ(m)1ホース長さ(m)0.202圧力(MPa)(水道水圧)0.03~0.8内容量1個
注意
※1日1回のお洗濯で約1年間ご使用いただけます。(ご使用の状況によって使用できる期間は異なります。)
※水栓は日本電機工業会規格JEM1206準拠のものをご使用ください。お使いの洗濯機用ホースにロックレバーのないものは使わないでください。
※床給水タイプの水栓には対応していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55016159AS-AG1
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする