コクヨ
テープのり<ドットライナースモール>(2個パック)
ドットライナースモール2個パック。ミニサイズでたっぷり13m!最後まで軽くひける!細かく乗塗れるミニドットタイプのり採用。ゴミを防ぐフルカバーキャップ付きで最後まで軽くひける軽引き設計。
質量(g)
31
テープ幅(mm)
6
テープ長さ(m)
13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
79×18×117
色(本体)
ブルー
グリーン購入法
適合
内容量
1個(13m×2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55016755
タ-D930-06X2
¥600
¥
459
¥505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください