曜日別特売

メガネ型拡大鏡 花柄

メガネ型拡大鏡 花柄 - キングジム
(1件のレビュー)

柔らかいから壊れにくい手元が大きく見える
いつでも清潔!洗える鼻パッド
抜群の耐久性!耐荷重90kg
手元が大きく見える快適な毎日を。
メガネ型で両手が使えるから読書や細かな作業をするときにも便利
つるに花柄のデザイン入り メガネ収納袋付き

用途読書、裁縫、パソコン、スマホ付属品メガネ収納袋付き材質本体(レンズ含む):プラスチック寸法(mm)テンプル(つる):約167質量(g)約33耐荷重(kg)90焦点距離(mm)倍率1.6倍:300~400フレーム(mm)約150(W)×40(H)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55017428AM41アカ64-8278-43
3,280
取扱い終了
55017437AM41シロ64-8278-44
3,280
取扱い終了
55017446AM41ムラ64-8278-45
3,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55017437
2022-01-29
用途: 読書他
その他業種

乱視があるので眼鏡を二重に使うが、他のメーカーに比べ着脱がスムーズです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする