曜日別特売

ドライブレコーダー ZDR026

ドライブレコーダー ZDR026 - コムテック

370万画素前後2カメラ
夜間映像も綺麗に録画!前後STARVIS搭載。
安心の日本製。GPS搭載高性能ドライブレコーダー
駐車監視機能付(オプション)

記録媒体
microSDHCカード(付属:16GB/class10)
※8GB~32GB対応 class10推奨
画素数
総画素数:500万画素《リヤカメラ》500万画素
有効画素数:最大370万画素《リヤカメラ》最大370万画素
付属品シガープラグコード(4m)、カメラケーブル(7m)、脱脂クリーナー、本体取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ固定用両面テープ、microSDHCカード(16GB/class10)取付ルームミラー裏、ダッシュボード、(リヤカメラ取付)リヤガラス/リヤトレイ質量(g)113g(取付ステー含む)《リヤカメラ》33g取付方式分離型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89.4(W)×52.1(H)×32(D) 取付ステー装着時:89.4(W)×82.1(H)×32(D)《リヤカメラ》56.2(W)×24.6(H)×27(D)取付ステー装着時:56.2(W)×45.6(H)×27(D)センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可)電源電圧(V)DC12記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)レンズ材ガラス《リヤカメラ》ガラス機能GPS:○、STARVIS: ○ フロントカメラ/リヤカメラ共に搭載(ON/OFF可)、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯※フロントカメラのみ、タイムラプス録画機能:◯1秒間に1枚の映像を記録、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯録画サイズや画質の設定を一括で簡単に設定変更可能、かんたんスイッチ:◯(再生/録画/音声録音の3種類から選択可能)、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/ファイル保護機能、安全運転支援機能:先行車発進お知らせ機能/後続車接近お知らせ機能/先行車接近お知らせ機能/前方信号お知らせ機能/車線逸脱お知らせ機能 /ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整◯(フロントカメラ3段階/リヤカメラ5段階に調整可能)、リヤカメラ上下反転機能:○、リヤカメラ鏡像機能:◯ミラーに写したように左右反転した映像を記録することができます、液晶の明るさ調整:◯(3段階に調整可能)、録画中の液晶表示:◯(常時点灯/速度連動/時計表示/フロント・リヤ2画面/OFF)、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○消費電流(mA)400以下液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶解像度320×240保証期間1年(消耗品は除く)撮像素子1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載《リヤカメラ》1/2.8型CMOSセンサーSTARVIS技術搭載記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)音声録音ON/OFF可能記録画像サイズWQHD(2560×1440)/ Full HD(1920×1080)/HD(1280×720)適合車種12V車画質高画質/低画質の2種類から選択可能F値F2.0《リヤカメラ》F2.0記録時間【付属SD】約60分~約160分 ※初期設定:約90分フレームレート19.1fps/29.1fps※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み画角水平113° 垂直60°(対角133°)《リヤカメラ》水平113° 垂直60°(対角133°)動作温度範囲(℃)-10~60再生形式専用ビューワソフト ※Windows7/8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:VC-100が必要)、本体液晶内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43124577ZDR026
42,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ドライブレコーダー ZDR026 走行動画 フロントカメラ映像(昼)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする