曜日別特売

ケアプラスネオ

ケアプラスネオ - パネフリ工業ケアプラスネオ - パネフリ工業ケアプラスネオ - パネフリ工業ケアプラスネオ - パネフリ工業

ケアプラス ネオは、老健施設や保育園・幼稚園などのテーブルや棚板のために開発された木口材です。
これまでにない柔らかさと意匠性を実現しました。
安心のクッション性で施設内の安全性を高めます。
福祉施設にもよく馴染む温かみのある木目4柄をご用意、デザイン性の高い家具や什器の製作を可能にします。

材質樹脂製厚さ(mm)6長さ(m)30内容量1巻(30m)
注意
※貼り合わせ時の雰囲気温度は+15℃以上が適温です。
※トリミング加工はできませんので、面材と段差のない仕上げをご希望の場合は板厚の調整をお願い致します。
※保管は直射日光を避け、チリやゴミが付着しないよう段ボールケースに入れて下さい。
※ホットメルト接着剤の種類により、貼り合わせ条件が変わることがあります。耐熱用のホットメルトをご使用下さい。
※ご使用に際しては、予め色相など加工検証を十分確認の上、本作業を開始して下さい。
※予告なく製造中止や仕様変更をする場合がございます。予めご了承下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55019835CMW31-2260-4116S22グランドラオーク(CMW31-4116S)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019844CMW31-2260-4117S22エスパニョールイエロー(CMW31-4117S)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019853CMW31-2260-4118S22イガノバーチ(CMW31-4118S)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019869CMW31-2260-4119S22ミラノウォールナット(CMW31-4119S)
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019878CMW31-3260-4116S32グランドラオーク(CMW31-4116S)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019887CMW31-3260-4117S32エスパニョールイエロー(CMW31-4117S)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019896CMW31-3260-4118S32イガノバーチ(CMW31-4118S)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019905CMW31-3260-4119S32ミラノウォールナット(CMW31-4119S)
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019914CMW31-3860-4116S38グランドラオーク(CMW31-4116S)
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019923CMW31-3860-4117S38エスパニョールイエロー(CMW31-4117S)
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019939CMW31-3860-4118S38イガノバーチ(CMW31-4118S)
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55019948CMW31-3860-4119S38ミラノウォールナット(CMW31-4119S)
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする