樹脂木口材 ソフトマーブレット

樹脂木口材 ソフトマーブレット - パネフリ工業樹脂木口材 ソフトマーブレット - パネフリ工業樹脂木口材 ソフトマーブレット - パネフリ工業樹脂木口材 ソフトマーブレット - パネフリ工業樹脂木口材 ソフトマーブレット - パネフリ工業樹脂木口材 ソフトマーブレット - パネフリ工業樹脂木口材 ソフトマーブレット - パネフリ工業樹脂木口材 ソフトマーブレット - パネフリ工業

軟質樹脂でできた木口化粧材です。曲げやすく局面加工に適しています。
マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。
ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。
しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。
一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。
塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。
住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

仕様
【施工方法】
マーブレットSは縁貼り機による機械貼りを推奨しておりますが、手貼りによる施工も可能です。
1. ロール状態を巻き戻し、巻き癖が取れれば正寸にカットする
2.木口面/マーブレット接着面の両側にゴム系の接着剤を塗布し、 手に付かない程度のオープンタイムをとる
3. 両者を貼り合わせ、圧着する
4.接着剤が完全に硬化したら、ハンドルーターでトリミング加工する(3kg/cm2~4kg/cm2)
5.接着剤がはみ出た場合はN-ヘキサンや石油ベンジンなどで拭き取る。
※製品巾は仕上がりから両端1.5mm以上トリミングできるものを選定してください
用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾材質樹脂製
全34種類を絞り込む
幅(mm)
厚さ(mm)
色(柄)
内容量
34種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55020133SMW30-2330-4111S1巻(100m)231003木目柄 / ナチュラル
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020149SMW30-2330-4111S1巻(30m)23303木目柄 / ナチュラル
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020298SSC30-2330-3111S1巻(100m)231003ホワイト
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020307SSC30-2330-3111S1巻(30m)23303ホワイト
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020316SSC30-2330-3112S1巻(100m)231003グレー
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020325SSC30-2330-3112S1巻(30m)23303グレー
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020334SSC30-2330-3113S1巻(100m)231003ブラック
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020343SSC30-2330-3113S1巻(30m)23303ブラック
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020158SMW30-2520-4010R1巻(150m)251502木目柄 / ナチュラル
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020167SMW30-2520-4010R1巻(30m)25302木目柄 / ナチュラル
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020176SMW30-2520-4018R1巻(150m)251502木目柄 / ライト
オープン
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020185SMW30-2520-4018R1巻(30m)25302木目柄 / ライト
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020194SMW30-3330-4111S1巻(100m)331003木目柄 / ナチュラル
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020203SMW30-3330-4111S1巻(30m)33303木目柄 / ナチュラル
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020219SMW30-3330-4112S1巻(100m)331003木目柄 / ライト
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020228SMW30-3330-4112S1巻(30m)33303木目柄 / ライト
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020237SMW30-3330-4113S1巻(100m)331003木目柄 / ナチュラル
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020246SMW30-3330-4113S1巻(30m)33303木目柄 / ナチュラル
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020255SMW30-3330-4114S1巻(100m)331003木目柄 / ミディアム
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020264SMW30-3330-4114S1巻(30m)33303木目柄 / ミディアム
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020273SMW30-3330-4115S1巻(100m)331003木目柄 / ナチュラル
オープン
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020289SMW30-3330-4115S1巻(30m)33303木目柄 / ナチュラル
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020359SSC30-3330-3111S1巻(100m)331003ホワイト
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020368SSC30-3330-3111S1巻(30m)33303ホワイト
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020377SSC30-3330-3112S1巻(100m)331003グレー
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020386SSC30-3330-3112S1巻(30m)33303グレー
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020395SSC30-3330-3113S1巻(100m)331003ブラック
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020404SSC30-3330-3113S1巻(30m)33303ブラック
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020413SSC30-3330-3114S1巻(100m)331003グレー
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020429SSC30-3330-3114S1巻(30m)33303グレー
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020438SSC30-3330-3115S1巻(100m)331003ブラウン
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020447SSC30-3330-3115S1巻(30m)33303ブラウン
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55020456SSC30-3330-3116S1巻(100m)331003ブラウン
オープン
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55020465SSC30-3330-3116S1巻(30m)33303ブラウン
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする