パネフリバンドS 木目柄 幅18mm 長さ200m

パネフリバンドS 木目柄 幅18mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅18mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅18mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅18mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅18mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅18mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅18mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅18mm 長さ200m - パネフリ工業

パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。
樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。
パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。
毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

仕様
【施工方法(手貼りの場合)】
1.貼り付ける木口面のゴミ等を除去します。
2.ゴム系接着剤を塗布後、手につかないくらいまで乾いてから貼っていきます。
3.しっかりと圧着させます。
4.はみ出たテープはテープカッターやカッターナイフでトリミングして下さい。
5.はみ出た接着剤はトリミングカッターやn-ヘキサンで拭き取って下さい。
※ シンナー・トルエンは商品を侵す可能性がありますので、使用しないで下さい。
用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾材質樹脂製タイプ粘着なし
全73種類を絞り込む
色(柄)
内容量
73種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
色(柄)
表面仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55033799WA-001ME1巻(200m)18200木目柄 / ライトエンボス
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033914WA-002ME1巻(200m)18200木目柄 / ライトエンボス
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034036WA-004ME1巻(200m)18200木目柄 / ダークエンボス
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034158WA-005ME1巻(200m)18200木目柄 / ライトエンボス
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034273WA-006M1巻(200m)18200木目柄 / ライト-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034395WA-007ME1巻(200m)18200木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034517WA-008ME1巻(200m)18200木目柄 / ダークエンボス
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034639WA-009ME1巻(200m)18200木目柄 / ダークエンボス
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034754WA-010ME1巻(200m)18200木目柄 / ダークエンボス
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034876WA-40241巻(200m)18200木目柄 / ミディアム-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034998WA-40301巻(300m)18300木目柄 / ライト-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035113WA-40351巻(200m)18200木目柄 / ライト-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035235WA-40421巻(200m)18200木目柄 / ミディアム-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035357WA-40441巻(200m)18200木目柄 / ライト-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035479WA-40461巻(200m)18200木目柄 / ミディアム-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035594WA-40491巻(200m)18200木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035716WA-40501巻(200m)18200木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035838WA-40521巻(200m)18200木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035953WA-40601巻(200m)18200木目柄 / ライト-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036075WA-40611巻(200m)18200木目柄 / ライト-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036197WA-40621巻(200m)18200木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036319WA-40631巻(200m)18200木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036434WA-40661巻(200m)18200木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036556WA-40711巻(200m)18200木目柄 / ミディアム-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036678WA-40721巻(200m)18200木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036793WA-40751巻(200m)18200木目柄 / ライト-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036915WA-40761巻(200m)18200木目柄 / ダーク-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037037WA-40771巻(200m)18200木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037159WA-40891巻(200m)18200木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037274WA-40951巻(200m)18200木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037396WA-40981巻(200m)18200木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037518WA-41101巻(200m)18200木目柄 / ライト-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037633WA-41131巻(200m)18200木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037755WA-41341巻(200m)18200木目柄 / ライト-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037877WA-41451巻(200m)18200木目柄 / ミディアム-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037999WA-41461巻(200m)18200木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038114WA-41471巻(200m)18200木目柄 / ライト-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038236WA-41491巻(200m)18200木目柄 / ライト-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038358WA-41501巻(200m)18200木目柄 / ライト-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038473WA-41531巻(200m)18200木目柄 / ダーク-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038595WA-41901巻(200m)18200木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038717WA-42621巻(200m)18200木目柄 / ダーク-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038839WA-42631巻(200m)18200木目柄 / ダーク-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038954WA-42641巻(200m)18200木目柄 / ナチュラル-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039076WA-42651巻(200m)18200木目柄 / ミディアム-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039198WA-42661巻(200m)18200木目柄 / ミディアム-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039313WA-42671巻(200m)18200木目柄 / ダーク-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039435WA-42681巻(200m)18200木目柄 / ダーク-
オープン
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039557WA-4269FE1巻(200m)18200木目柄 / ミディアムディープエンボス
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039679WA-4270FE1巻(200m)18200木目柄 / ミディアムディープエンボス
オープン
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする