パネフリバンドS 木目柄 幅21mm 長さ200m

パネフリバンドS 木目柄 幅21mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅21mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅21mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅21mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅21mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅21mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅21mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅21mm 長さ200m - パネフリ工業

パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。
樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。
パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。
毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

仕様
【施工方法(手貼りの場合)】
1.貼り付ける木口面のゴミ等を除去します。
2.ゴム系接着剤を塗布後、手につかないくらいまで乾いてから貼っていきます。
3.しっかりと圧着させます。
4.はみ出たテープはテープカッターやカッターナイフでトリミングして下さい。
5.はみ出た接着剤はトリミングカッターやn-ヘキサンで拭き取って下さい。
※ シンナー・トルエンは商品を侵す可能性がありますので、使用しないで下さい。
用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾材質樹脂製タイプ粘着なし
全73種類を絞り込む
色(柄)
内容量
73種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
色(柄)
表面仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55033808WA-001ME1巻(200m)21200木目柄 / ライトエンボス
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033923WA-002ME1巻(200m)21200木目柄 / ライトエンボス
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034045WA-004ME1巻(200m)21200木目柄 / ダークエンボス
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034167WA-005ME1巻(200m)21200木目柄 / ライトエンボス
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034289WA-006M1巻(200m)21200木目柄 / ライト-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034404WA-007ME1巻(200m)21200木目柄 / ナチュラル-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034526WA-008ME1巻(200m)21200木目柄 / ダークエンボス
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034648WA-009ME1巻(200m)21200木目柄 / ダークエンボス
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034763WA-010ME1巻(200m)21200木目柄 / ダークエンボス
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034885WA-40241巻(200m)21200木目柄 / ミディアム-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035007WA-40301巻(300m)21300木目柄 / ライト-
オープン
15,900
17,490(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035129WA-40351巻(200m)21200木目柄 / ライト-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035244WA-40421巻(200m)21200木目柄 / ミディアム-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035366WA-40441巻(200m)21200木目柄 / ライト-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035488WA-40461巻(200m)21200木目柄 / ミディアム-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035603WA-40491巻(200m)21200木目柄 / ナチュラル-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035725WA-40501巻(200m)21200木目柄 / ナチュラル-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035847WA-40521巻(200m)21200木目柄 / ナチュラル-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035969WA-40601巻(200m)21200木目柄 / ライト-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036084WA-40611巻(200m)21200木目柄 / ライト-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036206WA-40621巻(200m)21200木目柄 / ナチュラル-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036328WA-40631巻(200m)21200木目柄 / ナチュラル-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036443WA-40661巻(200m)21200木目柄 / ナチュラル-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036565WA-40711巻(200m)21200木目柄 / ミディアム-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036687WA-40721巻(200m)21200木目柄 / ナチュラル-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036809WA-40751巻(200m)21200木目柄 / ライト-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036924WA-40761巻(200m)21200木目柄 / ダーク-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037046WA-40771巻(200m)21200木目柄 / ナチュラル-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037168WA-40891巻(200m)21200木目柄 / ナチュラル-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037283WA-40951巻(200m)21200木目柄 / ナチュラル-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037405WA-40981巻(200m)21200木目柄 / ナチュラル-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037527WA-41101巻(200m)21200木目柄 / ライト-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037649WA-41131巻(200m)21200木目柄 / ナチュラル-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037764WA-41341巻(200m)21200木目柄 / ライト-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037886WA-41451巻(200m)21200木目柄 / ミディアム-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038008WA-41461巻(200m)21200木目柄 / ナチュラル-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038123WA-41471巻(200m)21200木目柄 / ライト-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038245WA-41491巻(200m)21200木目柄 / ライト-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038367WA-41501巻(200m)21200木目柄 / ライト-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038489WA-41531巻(200m)21200木目柄 / ダーク-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038604WA-41901巻(200m)21200木目柄 / ナチュラル-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038726WA-42621巻(200m)21200木目柄 / ダーク-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038848WA-42631巻(200m)21200木目柄 / ダーク-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038963WA-42641巻(200m)21200木目柄 / ナチュラル-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039085WA-42651巻(200m)21200木目柄 / ミディアム-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039207WA-42661巻(200m)21200木目柄 / ミディアム-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039329WA-42671巻(200m)21200木目柄 / ダーク-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039444WA-42681巻(200m)21200木目柄 / ダーク-
オープン
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039566WA-4269FE1巻(200m)21200木目柄 / ミディアムディープエンボス
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039688WA-4270FE1巻(200m)21200木目柄 / ミディアムディープエンボス
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする