曜日別特売

パネフリバンドS 木目柄 幅27mm 長さ200m

パネフリバンドS 木目柄 幅27mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅27mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅27mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅27mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅27mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅27mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅27mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅27mm 長さ200m - パネフリ工業

パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。
樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。
パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。
毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

仕様
【施工方法(手貼りの場合)】
1.貼り付ける木口面のゴミ等を除去します。
2.ゴム系接着剤を塗布後、手につかないくらいまで乾いてから貼っていきます。
3.しっかりと圧着させます。
4.はみ出たテープはテープカッターやカッターナイフでトリミングして下さい。
5.はみ出た接着剤はトリミングカッターやn-ヘキサンで拭き取って下さい。
※ シンナー・トルエンは商品を侵す可能性がありますので、使用しないで下さい。
用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾材質樹脂製タイプ粘着なし
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
色(柄)
表面仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55033826WA-001ME1巻(200m)27200木目柄 / ライトエンボス
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033948WA-002ME1巻(200m)27200木目柄 / ライトエンボス
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034063WA-004ME1巻(200m)27200木目柄 / ダークエンボス
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034185WA-005ME1巻(200m)27200木目柄 / ライトエンボス
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034307WA-006M1巻(200m)27200木目柄 / ライト-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034429WA-007ME1巻(200m)27200木目柄 / ナチュラル-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034544WA-008ME1巻(200m)27200木目柄 / ダークエンボス
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034666WA-009ME1巻(200m)27200木目柄 / ダークエンボス
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034788WA-010ME1巻(200m)27200木目柄 / ダークエンボス
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034903WA-40241巻(200m)27200木目柄 / ミディアム-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035025WA-40301巻(300m)27300木目柄 / ライト-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035147WA-40351巻(200m)27200木目柄 / ライト-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035269WA-40421巻(200m)27200木目柄 / ミディアム-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035384WA-40441巻(200m)27200木目柄 / ライト-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035506WA-40461巻(200m)27200木目柄 / ミディアム-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035628WA-40491巻(200m)27200木目柄 / ナチュラル-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035743WA-40501巻(200m)27200木目柄 / ナチュラル-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035865WA-40521巻(200m)27200木目柄 / ナチュラル-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035987WA-40601巻(200m)27200木目柄 / ライト-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036109WA-40611巻(200m)27200木目柄 / ライト-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036224WA-40621巻(200m)27200木目柄 / ナチュラル-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036346WA-40631巻(200m)27200木目柄 / ナチュラル-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036468WA-40661巻(200m)27200木目柄 / ナチュラル-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036583WA-40711巻(200m)27200木目柄 / ミディアム-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036705WA-40721巻(200m)27200木目柄 / ナチュラル-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036827WA-40751巻(200m)27200木目柄 / ライト-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036949WA-40761巻(200m)27200木目柄 / ダーク-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037064WA-40771巻(200m)27200木目柄 / ナチュラル-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037186WA-40891巻(200m)27200木目柄 / ナチュラル-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037308WA-40951巻(200m)27200木目柄 / ナチュラル-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037423WA-40981巻(200m)27200木目柄 / ナチュラル-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037545WA-41101巻(200m)27200木目柄 / ライト-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037667WA-41131巻(200m)27200木目柄 / ナチュラル-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037789WA-41341巻(200m)27200木目柄 / ライト-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037904WA-41451巻(200m)27200木目柄 / ミディアム-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038026WA-41461巻(200m)27200木目柄 / ナチュラル-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038148WA-41471巻(200m)27200木目柄 / ライト-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038263WA-41491巻(200m)27200木目柄 / ライト-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038385WA-41501巻(200m)27200木目柄 / ライト-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038507WA-41531巻(200m)27200木目柄 / ダーク-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038629WA-41901巻(200m)27200木目柄 / ナチュラル-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038744WA-42621巻(200m)27200木目柄 / ダーク-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038866WA-42631巻(200m)27200木目柄 / ダーク-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038988WA-42641巻(200m)27200木目柄 / ナチュラル-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039103WA-42651巻(200m)27200木目柄 / ミディアム-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039225WA-42661巻(200m)27200木目柄 / ミディアム-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039347WA-42671巻(200m)27200木目柄 / ダーク-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039469WA-42681巻(200m)27200木目柄 / ダーク-
オープン
13,900
15,290(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039584WA-4269FE1巻(200m)27200木目柄 / ミディアムディープエンボス
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039706WA-4270FE1巻(200m)27200木目柄 / ミディアムディープエンボス
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする