パネフリバンドS 木目柄 幅33mm 長さ200m

パネフリバンドS 木目柄 幅33mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅33mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅33mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅33mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅33mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅33mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅33mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅33mm 長さ200m - パネフリ工業

パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。
樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。
パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。
毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

仕様
【施工方法(手貼りの場合)】
1.貼り付ける木口面のゴミ等を除去します。
2.ゴム系接着剤を塗布後、手につかないくらいまで乾いてから貼っていきます。
3.しっかりと圧着させます。
4.はみ出たテープはテープカッターやカッターナイフでトリミングして下さい。
5.はみ出た接着剤はトリミングカッターやn-ヘキサンで拭き取って下さい。
※ シンナー・トルエンは商品を侵す可能性がありますので、使用しないで下さい。
用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾材質樹脂製タイプ粘着なし
全73種類を絞り込む
色(柄)
内容量
73種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
色(柄)
表面仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55033835WA-001ME1巻(200m)33200木目柄 / ライトエンボス
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033957WA-002ME1巻(200m)33200木目柄 / ライトエンボス
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034079WA-004ME1巻(200m)33200木目柄 / ダークエンボス
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034194WA-005ME1巻(200m)33200木目柄 / ライトエンボス
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034316WA-006M1巻(200m)33200木目柄 / ライト-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034438WA-007ME1巻(200m)33200木目柄 / ナチュラル-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034553WA-008ME1巻(200m)33200木目柄 / ダークエンボス
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034675WA-009ME1巻(200m)33200木目柄 / ダークエンボス
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034797WA-010ME1巻(200m)33200木目柄 / ダークエンボス
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034919WA-40241巻(200m)33200木目柄 / ミディアム-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035034WA-40301巻(300m)33300木目柄 / ライト-
オープン
24,900
27,390(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035156WA-40351巻(200m)33200木目柄 / ライト-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035278WA-40421巻(200m)33200木目柄 / ミディアム-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035393WA-40441巻(200m)33200木目柄 / ライト-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035515WA-40461巻(200m)33200木目柄 / ミディアム-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035637WA-40491巻(200m)33200木目柄 / ナチュラル-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035759WA-40501巻(200m)33200木目柄 / ナチュラル-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035874WA-40521巻(200m)33200木目柄 / ナチュラル-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035996WA-40601巻(200m)33200木目柄 / ライト-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036118WA-40611巻(200m)33200木目柄 / ライト-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036233WA-40621巻(200m)33200木目柄 / ナチュラル-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036355WA-40631巻(200m)33200木目柄 / ナチュラル-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036477WA-40661巻(200m)33200木目柄 / ナチュラル-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036599WA-40711巻(200m)33200木目柄 / ミディアム-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036714WA-40721巻(200m)33200木目柄 / ナチュラル-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036836WA-40751巻(200m)33200木目柄 / ライト-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036958WA-40761巻(200m)33200木目柄 / ダーク-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037073WA-40771巻(200m)33200木目柄 / ナチュラル-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037195WA-40891巻(200m)33200木目柄 / ナチュラル-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037317WA-40951巻(200m)33200木目柄 / ナチュラル-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037439WA-40981巻(200m)33200木目柄 / ナチュラル-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037554WA-41101巻(200m)33200木目柄 / ライト-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037676WA-41131巻(200m)33200木目柄 / ナチュラル-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037798WA-41341巻(200m)33200木目柄 / ライト-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037913WA-41451巻(200m)33200木目柄 / ミディアム-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038035WA-41461巻(200m)33200木目柄 / ナチュラル-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038157WA-41471巻(200m)33200木目柄 / ライト-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038279WA-41491巻(200m)33200木目柄 / ライト-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038394WA-41501巻(200m)33200木目柄 / ライト-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038516WA-41531巻(200m)33200木目柄 / ダーク-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038638WA-41901巻(200m)33200木目柄 / ナチュラル-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038753WA-42621巻(200m)33200木目柄 / ダーク-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038875WA-42631巻(200m)33200木目柄 / ダーク-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038997WA-42641巻(200m)33200木目柄 / ナチュラル-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039119WA-42651巻(200m)33200木目柄 / ミディアム-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039234WA-42661巻(200m)33200木目柄 / ミディアム-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039356WA-42671巻(200m)33200木目柄 / ダーク-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039478WA-42681巻(200m)33200木目柄 / ダーク-
オープン
16,900
18,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039593WA-4269FE1巻(200m)33200木目柄 / ミディアムディープエンボス
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039715WA-4270FE1巻(200m)33200木目柄 / ミディアムディープエンボス
オープン
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする