曜日別特売

パネフリバンドS 木目柄 幅40mm 長さ200m

パネフリバンドS 木目柄 幅40mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅40mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅40mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅40mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅40mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅40mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅40mm 長さ200m - パネフリ工業パネフリバンドS 木目柄 幅40mm 長さ200m - パネフリ工業

パネフリバンドSは、キャビネットや家具などの木口に手軽に貼れる、最も使いやすく便利な非塩ビ木口テープです。リアルな木質感を忠実に再現した浮造り仕様や、シックで高級感溢れるSQエンボスなど、色柄バリエーションは全部で100柄以上と豊富にご用意しております。
樹脂製で、湿気や水を吸収しないため、カビや水濡れによる剥がれの心配がありません。耐水性に優れ、濡れても広がらずさっと簡単に拭き取ることができます。水回りでも安心してお使い頂けます。
パネフリバンドSの断面はテープ表面と同色なので、タッチアップ(修正塗装)をする必要がありません。
毛羽立ちがなく割れ欠けもない為、トリミング面もすっきりと綺麗に仕上がります。
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

仕様
【施工方法(手貼りの場合)】
1.貼り付ける木口面のゴミ等を除去します。
2.ゴム系接着剤を塗布後、手につかないくらいまで乾いてから貼っていきます。
3.しっかりと圧着させます。
4.はみ出たテープはテープカッターやカッターナイフでトリミングして下さい。
5.はみ出た接着剤はトリミングカッターやn-ヘキサンで拭き取って下さい。
※ シンナー・トルエンは商品を侵す可能性がありますので、使用しないで下さい。
用途棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・キッチン・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾材質樹脂製タイプ粘着なし
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
長さ(m)
色(柄)
表面仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55033844WA-001ME1巻(200m)40200木目柄 / ライトエンボス
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55033966WA-002ME1巻(200m)40200木目柄 / ライトエンボス
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034088WA-004ME1巻(200m)40200木目柄 / ダークエンボス
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034203WA-005ME1巻(200m)40200木目柄 / ライトエンボス
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034325WA-006M1巻(200m)40200木目柄 / ライト-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034447WA-007ME1巻(200m)40200木目柄 / ナチュラル-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034569WA-008ME1巻(200m)40200木目柄 / ダークエンボス
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034684WA-009ME1巻(200m)40200木目柄 / ダークエンボス
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034806WA-010ME1巻(200m)40200木目柄 / ダークエンボス
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55034928WA-40241巻(200m)40200木目柄 / ミディアム-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035043WA-40301巻(300m)40300木目柄 / ライト-
オープン
29,900
32,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035165WA-40351巻(200m)40200木目柄 / ライト-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035287WA-40421巻(200m)40200木目柄 / ミディアム-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035409WA-40441巻(200m)40200木目柄 / ライト-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035524WA-40461巻(200m)40200木目柄 / ミディアム-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035646WA-40491巻(200m)40200木目柄 / ナチュラル-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035768WA-40501巻(200m)40200木目柄 / ナチュラル-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55035883WA-40521巻(200m)40200木目柄 / ナチュラル-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036005WA-40601巻(200m)40200木目柄 / ライト-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036127WA-40611巻(200m)40200木目柄 / ライト-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036249WA-40621巻(200m)40200木目柄 / ナチュラル-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036364WA-40631巻(200m)40200木目柄 / ナチュラル-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036486WA-40661巻(200m)40200木目柄 / ナチュラル-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036608WA-40711巻(200m)40200木目柄 / ミディアム-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036723WA-40721巻(200m)40200木目柄 / ナチュラル-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036845WA-40751巻(200m)40200木目柄 / ライト-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55036967WA-40761巻(200m)40200木目柄 / ダーク-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037089WA-40771巻(200m)40200木目柄 / ナチュラル-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037204WA-40891巻(200m)40200木目柄 / ナチュラル-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037326WA-40951巻(200m)40200木目柄 / ナチュラル-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037448WA-40981巻(200m)40200木目柄 / ナチュラル-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037563WA-41101巻(200m)40200木目柄 / ライト-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037685WA-41131巻(200m)40200木目柄 / ナチュラル-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037807WA-41341巻(200m)40200木目柄 / ライト-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55037929WA-41451巻(200m)40200木目柄 / ミディアム-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038044WA-41461巻(200m)40200木目柄 / ナチュラル-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038166WA-41471巻(200m)40200木目柄 / ライト-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038288WA-41491巻(200m)40200木目柄 / ライト-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038403WA-41501巻(200m)40200木目柄 / ライト-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038525WA-41531巻(200m)40200木目柄 / ダーク-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038647WA-41901巻(200m)40200木目柄 / ナチュラル-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038769WA-42621巻(200m)40200木目柄 / ダーク-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55038884WA-42631巻(200m)40200木目柄 / ダーク-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039006WA-42641巻(200m)40200木目柄 / ナチュラル-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039128WA-42651巻(200m)40200木目柄 / ミディアム-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039243WA-42661巻(200m)40200木目柄 / ミディアム-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039365WA-42671巻(200m)40200木目柄 / ダーク-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039487WA-42681巻(200m)40200木目柄 / ダーク-
オープン
19,900
21,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039609WA-4269FE1巻(200m)40200木目柄 / ミディアムディープエンボス
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55039724WA-4270FE1巻(200m)40200木目柄 / ミディアムディープエンボス
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする