校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズ

校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)校正用分銅内蔵型天びん GX-AEシリーズ - A&D(エー・アンド・デイ)

校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量が可能、最小表示0.1mgの分析用電子天びん
無風イオナイザー Quick Ion(R)/IRスイッチ付きで、わずか0.3秒で強力除電(10cm以内、使用環境による)
生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ
ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能
天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)
RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備
統計演算機能、比重測定機能、時計機能付き
見やすいバックライト付き液晶表示
オートパワーオン・オフ機能付き
パスワード機能 :天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能つき。〔時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階〕

用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、質量(kg)約7.0電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40最小表示/目量(mm)0.0001g最小表示(g)0.0001計量皿寸法W(mm)Φ90外形寸法D(mm)358外形寸法W(mm)259外形寸法H(mm)332計量皿寸法(Φmm)90湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5℃~40℃、85%RH以下(結露しない事)通信機能RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※GXA-03、GXA-04、GXA-06、GXA-09、GXA-17、GXA-23シリーズ、GXA-24、GXA-25、GXA-26、FXI-08-JAは装着できません。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
全9種類を絞り込む
ひょう量
ひょう量(g)
再現性
9種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
ひょう量
ひょう量(g)
再現性
直線性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55043048GX124AEクイックスタートガイド、ACアダプタ、イオナイザ付き大型ガラス風防、IRスイッチ、本体カバー、USBケーブル122g1220.0001g±0.0002g
230,000
199,800
219,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
55043057GX124AE-00A00 (一般校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、イオナイザ付き大型ガラス風防、IRスイッチ、本体カバー、USBケーブル、一般校正証明書122g1220.0001g±0.0002g
240,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55043066GX124AE-00J00 (JCSS校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、イオナイザ付き大型ガラス風防、IRスイッチ、本体カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書122g1220.0001g±0.0002g
254,000
199,800
219,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55043075GX224AEクイックスタートガイド、ACアダプタ、イオナイザ付き大型ガラス風防、IRスイッチ、本体カバー、USBケーブル220g2200.0001g±0.0002g
250,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
55043084GX224AE-00A00 (一般校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、イオナイザ付き大型ガラス風防、IRスイッチ、本体カバー、USBケーブル、一般校正証明書220g2200.0001g±0.0002g
260,000
199,800
219,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55043093GX224AE-00J00 (JCSS校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、イオナイザ付き大型ガラス風防、IRスイッチ、本体カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書220g2200.0001g±0.0002g
274,000
229,800
252,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55043109GX324AEクイックスタートガイド、ACアダプタ、イオナイザ付き大型ガラス風防、IRスイッチ、本体カバー、USBケーブル320g3200.0001g(200g)/0.0002g(300g)±0.0003g
270,000
229,800
252,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
55043118GX324AE-00A00 (一般校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、イオナイザ付き大型ガラス風防、IRスイッチ、本体カバー、USBケーブル、一般校正証明書320g3200.0001g(200g)/0.0002g(300g)±0.0003g
280,000
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55043127GX324AE-00J00 (JCSS校正書類付)クイックスタートガイド、ACアダプタ、イオナイザ付き大型ガラス風防、IRスイッチ、本体カバー、USBケーブル、JCSS校正証明書320g3200.0001g(200g)/0.0002g(300g)±0.0003g
294,000
249,800
274,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

電子天びんGX-AE/GX-A/GF-Aシリーズの清掃方法
GX-A/GF-Aシリーズ | 電子天びん 「Apollo」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする