曜日別特売

電流プローブ

電流プローブ - HIOKI(日置電機)電流プローブ - HIOKI(日置電機)

30A、5A、0.5Aの3レンジ搭載、1台で大電流30Aから微小電流までワイドに波形観測
高S/N比と10倍の出力レート: オシロスコープの最高電圧感度1mV/div設定において、100μA/divで波形表示が可能
オシロスコープのBNC端子に直接入力。

仕様【ノイズ】75μA rms以下 (0.5 Aレンジ, 帯域20 MHzの測定器にて)、【出力電圧レート】30Aレンジ: 0.1 V/A、5Aレンジ: 1 V/A、0.5Aレンジ: 10 V/A ※本器の出力は内部で終端されています。1MΩ等の高入力インピーダンス電圧入力機器に接続してください。付属品取扱説明書 ×1, 携帯用ケース ×1質量(g)370電源電源3269、プローブ電源ユニットZ5021より供給ケーブル長(m)センサケーブル (中継BOX-センサ間): 1.5、電源ケーブル: 1.0(電源プラグ: レモ社製/FFA.0S.304.CLAC37Y)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)センサ部:155×18×26、中継BOX部:45×120×25、ターミネーション部:29×83×40遅延時間30Aレンジ: 12 ns、 5Aレンジ: 12 ns、0.5Aレンジ: 13 ns(入力信号1ns立ち上がり波形に対する遅れ時間)測定可能導体径(Φmm)5以下(絶縁導体)RoHS指令(10物質対応)対応振幅確度30Aレンジ: ±3.0% rdg. ±1 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±1 mV (≦ 10 Arms, DC, 正弦波45~66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて)、5Aレンジ: ±3.0% rdg. ±1 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±1 mV (DC, 正弦波45~66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて)、0.5Aレンジ: ±3.0% rdg. ±10 mV, (Typical) ±1.0% rdg. ±10 mV (DC, 正弦波45~66 Hz, 各レンジの最大ピーク電流内にて)最大ピーク電流(A)30Aレンジ: ±50 peak (入力限界時間2s以内)、5Aレンジ: ±7.5 peak、0.5Aレンジ: ±0.75 peak (< 10 MHz), ±0.3 peak (≧ 10 MHz)定格電流(Arms)最大/30Aレンジ: 30、5Aレンジ: 5、0.5Aレンジ: 0.5(DC, 正弦波にて規定/周波数ディレーティングあり)校正証明書一般校正内容量1台
注意
※メモリハイコーダの樹脂製BNC端子に本器の金属製BNC端子を接続する場合、樹脂製端子が変形・破損する可能性があります。損傷を避けるため、波形観測機器のBNC端子に対して真っすぐ着脱して下さい。※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
周波数帯域(MHz)
立ち上がり時間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55048027CT6710(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)MR6000、MR8847シリーズDC~50(-3dB)7.0ns以下(10%~90%)
569,000
559,800
615,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
地域運賃
55048036CT6711(検査成績表、校正証明書、トレーサビリティ体系図付)MR6000、MR8847シリーズDC~120(-3dB)2.9ns以下(10%~90%)
646,000
639,800
703,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする