小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御用としてシリーズが整っています。排気性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラつきの小さい停止角が得られます。動力プレス機械構造規格第29条に適合しています。プレス機械のセパレータエアクラッチ・ブレーキ・3次元トランスファプレス機械のエアソフトクラッチ・ブレーキまでの制御用とし多くのご採用実績をもつバルブです。定期点検用手動操作ボタンの標準装備により、メンテナンスを容易に行うことが可能となります。