ハンコ・ベンリN

ハンコ・ベンリN - シヤチハタハンコ・ベンリN - シヤチハタハンコ・ベンリN - シヤチハタハンコ・ベンリN - シヤチハタハンコ・ベンリN - シヤチハタハンコ・ベンリN - シヤチハタハンコ・ベンリN - シヤチハタハンコ・ベンリN - シヤチハタ
(3件のレビュー)

ハンコがワンタッチで捺(お)せる!
お手持ちのハンコを入れるだけ!
ハンコが使いやすく早変わり!
付属の「すべり止めシール」の使用により、9mmの丸印、小判印にも対応できます。
朱肉は交換可能なカートリッジ式

寸法(mm)24.3×22.9×104.6質量(g)25適合寸法(mm)直径10~12(丸印)、最大径10.5~12(小判印)、長さ57~61.5グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※印鑑は商品に含まれません。
※商品の色は、実際の色とは異なります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57685645CPHN-A3オレンジ
600
559
615(税込)
当日出荷
57685654CPHN-A4イエローグリーン
600
559
615(税込)
当日出荷
57685663CPHN-A6ホワイト
600
559
615(税込)
当日出荷
55058773CPHN-A5ブラック
600
取扱い終了
57685679CPHN-A7グレー
600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57685645
2023-04-06
用途: 押印
サービス業

めちゃくちゃ使いにくい。そして押印時に安定しないから輪が切れやすい。微妙。

対象商品 : 55058773
2021-11-01
用途: シャチハタ不可書類押印時
農・林・水産業

存在感もあり、判子が迷子になりませんし、大変良い商品だと思います。電子化、ペーパーレス化は進んでおりますが、まだ押印する申請保管書類はありますので購入して良かったです。

対象商品 : 55058773
2020-10-05
用途: 印章用

無印の丸タイプを使っていて具合がいいので、角型も買い足してみました。これもいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする