教育折紙 15.0 銅入

教育折紙 15.0 銅入 - トーヨー

ベーシックな基本色をまとめました。想像力、色彩感覚を養うスタンダードなおりがみです。金・銀・銅が入った新しい教育おりがみです。

付属品10種類の折り方手本幅(mm)150高さ(mm)6奥行(mm)150内容量1冊(66枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5505911413
240
229
252(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする