曜日別特売

College カレッジノート A4 ワイド

College  カレッジノート A4 ワイド - 日本ノートCollege  カレッジノート A4 ワイド - 日本ノートCollege  カレッジノート A4 ワイド - 日本ノートCollege  カレッジノート A4 ワイド - 日本ノートCollege  カレッジノート A4 ワイド - 日本ノートCollege  カレッジノート A4 ワイド - 日本ノートCollege  カレッジノート A4 ワイド - 日本ノートCollege  カレッジノート A4 ワイド - 日本ノート
(1件のレビュー)

プリントとノートをきれいにまとめて管理したい方におすすめのノートです。
他のノートでは、畳んで挟むことしかできなかったA4サイズのプリントも、A4Wカレッジなら折らずにそのまま貼ることが可能。
また、プリント貼付目印がノートに印字されているため、きれいにまとめることができます。
罫線は7mmのドット罫線を採用し、文章の文頭や図形など、キレイにそろえて書くことができます。
プリント学習が多い、学校・塾にぴったりのノートです。

行数37罫幅(mm)7製本糸綴じ内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
枚数
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55059778CLW230ブルーA4
340
339
373(税込)
当日出荷
12809364CLW130枚グレーA4ワイド
340
288
317(税込)
当日出荷
12809380CLW330枚ピンクA4ワイド
340
288
317(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12809364
2023-08-29
用途: 事務用品
教育・研究機関

A4書類がそのまま貼れるので、ストレスがなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする