AC2600 デュアルバンド 無線LANルーター w/USB3.0
無線LAN ルーター 1733+800Mbps MU-MIMO ビームフォーミング 全ポートギガビット デュアルバンド 高速IPv6 Homecare USB3.0 3年保証。
電源100~240VAC、50/60Hz
伝送速度(Mbps)5 GHz:1733 Mbps、2.4 GHz:800 Mbps
伝送方法Wi-Fi 5:IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz、IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
周波数(GHz)2.4GHz/5GHz
商品タイプWi-Fi5 無線ルータ
内容量1個
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07