曜日別特売

足がムレにくい アシムレス 先丸セミショート丈靴下 3足組

足がムレにくい アシムレス 先丸セミショート丈靴下 3足組 - 天牛(富士手袋工業)足がムレにくい アシムレス 先丸セミショート丈靴下 3足組 - 天牛(富士手袋工業)足がムレにくい アシムレス 先丸セミショート丈靴下 3足組 - 天牛(富士手袋工業)
(1件のレビュー)

高級純綿糸使用(40/2)。
特殊甲部メッシュ編みで通気性が抜群で、熱がこもりません。(実用新案登録No.3211900号)。
足首上部がずれにくく、フィットソフトで、履きやすい!
底部二重部編みで耐久性、機能性優れています。

混率(%)綿80、ポリウレタン20かかとからの長さ(cm)12内容量1式(3足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
550622555833色アソート(紺、グレー、エンヂ)24~27先丸3足通気性
オープン
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55062255
2021-10-24
用途: 仕事
サービス業

想像していた物より良かった。
何回か洗濯してみたが、丈夫で結構もちそう。
長くないので履きやすく脱ぎやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする