X-COOL アームカバー

X-COOL アームカバー - ROUTE66X-COOL アームカバー - ROUTE66X-COOL アームカバー - ROUTE66

高い冷感機能を発揮する生地「X-COOL」を使用。触れるとひんやりする接触冷感加工を施したROUTE66のアームカバーです。

混率(%)ポリエステル100特性接触冷感内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
袖口囲(cm)
上腕周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5506248366-50M411621
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
5506249966-50L461824
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
5506250866-50M411621
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
5506251766-50L461824
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
5506252666-50迷彩ブルーM411621
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
5506253566-50迷彩ブルーL461824
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする