66-50 X-COOL アームカバー ROUTE66 55062508

X-COOL アームカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード55062508品番66-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

高い冷感機能を発揮する生地「X-COOL」を使用。触れるとひんやりする接触冷感加工を施したROUTE66のアームカバーです。

サイズM混率(%)ポリエステル100袖丈(cm)41袖口囲(cm)16特性接触冷感上腕周り(cm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする