車載トイレ【洋式】

車載トイレ【洋式】 - みのる産業

道路交通法の高さ制限に対応した車載トイレ
移動時はルーフを下げることでドアの開閉防止にもなります
本体重量が80kgで軽トラへの載せ替えが楽に行えます
六角型のハウジングで、横や上からの力に強く変形しにくい3面構造。
作業現場や点在した圃場など人の移動に合わせられるトイレです。
汲み取り、給水は外から出来るので衛生的。また、臭気ホースで匂いを屋外に逃がします。

用途車載用トイレ付属品室内照明、ラッチ式ドアロック標準装備材質ハウジング:高分子ポリエチレン、便器:樹脂質量(kg)約80タンク容量(L)便:85水タンク容量(L)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×135×205、(格納時)88×135×183.7色(本体)グリーン色(扉)イエロー内容量1台
注意
※昇降用ステップ・固定バンドは付属しておりません。
※必要な場合はご準備ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55062587MET2-NSSY
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする