曜日別特売

ミカドシングルソファチェアー

ミカドシングルソファチェアー - タカショー
材質天然木(アカシア)、ポリプロピレン、ポリエステル幅(mm)690質量(kg)約10.6質量(g)10.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約690×680×765座面高さ(mm)415寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W690×D680×H765mm SH:415スタッキング不可内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55063409TRD-C01SS
46,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする