曜日別特売

アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (モジュラータイプ)

アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (モジュラータイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (モジュラータイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

研ぎ付けブレーカの快削性により得られる高い加工寸法精度と、多刃仕様による高能率加工を両立し、かつ経済性に優れる刃先交換式仕上げ用工具アルファポリッシュミルVタイプ ASPVmini形。
インサートに快削性を高めた研ぎ付けブレーカを採用しました。これにより壁面および底面ともに切削抵抗を低減し、工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。
小径多刃仕様で高能率加工が可能です。ソリッドエンドミルからの置き換えをご提案します。
底面の仕上げ加工にも効果的です。インサート各Rサイズにワイパー刃付き形状をラインアップしており、底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。

用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工適合インサートMPHT0402〇〇ZEL(-〇〇)内容量1個
注意
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。※クランプねじは、工具径13mm以下に予備が1本、工具径16mm以上に2本付属します。
※インサート用・ねじ焼き付き防止剤は、本体には付属品しておりません。(別売:品番 P-37)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D2(Φmm)
寸法Db(Φmm)
寸法Dc(Φmm)
寸法E(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法Lf(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55068984ASPVM1010R-2-M656.59.41075.514.520
24,520
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55068993ASPVM1011R-2-M656.59.81175.514.520
24,520
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069009ASPVM1012R-3-M656.59.81275.514.520
29,680
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069018ASPVM1013R-3-M656.59.81375.514.520
29,680
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069027ASPVM1016R-4-M888.512.816105.51725
42,590
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069036ASPVM1017R-4-M888.512.817105.51725
42,590
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
55069045ASPVM1020R-5-M101010.517.820155.51930
49,040
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069054ASPVM1021R-5-M101010.517.821155.51930
49,040
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
返品不可
55069063ASPVM1025R-6-M121012.520.825175.52230
56,790
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069079ASPVM1026R-6-M121012.520.826175.52230
56,790
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069088ASPVM1032R-8-M16121728.8322262330
70,980
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする