曜日別特売

アルファ ボールエンドミル BR2P形 (ストレートシャンクタイプ)

アルファ ボールエンドミル BR2P形 (ストレートシャンクタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ボールエンドミル BR2P形 (ストレートシャンクタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ボールエンドミル BR2P形 (ストレートシャンクタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。
ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。
インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。
ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。
内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。

用途
金型形状部の荒・中仕上げ加工
プレス金型における肉盛り溶接部の加工
内容量1本
注意
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。R刃用のクランプねじは予備が1本付属します。
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー、ねじ焼き付き防止剤は別売りとさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Dc(Φmm)
ボール半径R(mm)
全長L(mm)
シャンク径Ds(Φmm)
寸法D2(Φmm)
刃長ap(mm)
首下長L1(mm)
寸法ls(mm)
適合インサート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55069158BR2P16S16-130-501681301614.8155080(R刃)ZPET080R-□、(R刃 刃数)2、(外周刃)-、(外周刃 刃数)-
39,910
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
55069167BR2P16S20-130-501681302014.8155080(R刃)ZPET080R-□、(R刃 刃数)2、(外周刃)-、(外周刃 刃数)-
40,690
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069176BR2P20S20-130-5020101302018.5185080(R刃)ZPET100R-□、(R刃 刃数)2、(外周刃)-、(外周刃 刃数)-
43,040
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069185BR2P20S25-140-6020101402518.5186080(R刃)ZPET100R-□、(R刃 刃数)2、(外周刃)-、(外周刃 刃数)-
45,460
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069194BR2P25S25-140-602512.51402523.3226080(R刃)ZPET125R-□、(R刃 刃数)2、(外周刃)-、(外周刃 刃数)-
47,820
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069203BR2P25S32-150-702512.51503223.3227080(R刃)ZPET125R-□、(R刃 刃数)2、(外周刃)-、(外周刃 刃数)-
48,470
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069219BR2P30S32-160-8030151603228278080(R刃)ZPET150R-□、(R刃 刃数)2、(外周刃)-、(外周刃 刃数)-
52,900
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069228BR2P30S32-200-120301520032282712080(R刃)ZPET150R-□、(R刃 刃数)2、(外周刃)-、(外周刃 刃数)-
59,870
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
55069237BR2P32S32-160-8032161603230288080(R刃)ZPET160R-□、(R刃 刃数)2、(外周刃)-、(外周刃 刃数)-
53,770
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069246BR2P40S42-200-12040202004237.63512080(R刃)ZPET200R-□、(R刃 刃数)2、(外周刃)-、(外周刃 刃数)-
70,150
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069255BR2P2030S20-160-8020101602018.5308080(R刃)ZPET100R-□、(R刃 刃数)2、(外周刃)CPMT070304、(外周刃 刃数)2
51,920
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069264BR2P2030S20-220-12020102202018.530120100(R刃)ZPET100R-□、(R刃 刃数)2、(外周刃)CPMT070304、(外周刃 刃数)2
64,480
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069273BR2P2030S20-250-15020102502018.530150100(R刃)ZPET100R-□、(R刃 刃数)2、(外周刃)CPMT070304、(外周刃 刃数)2
71,770
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069289BR2P2030S25-180-8020101802518.53080100(R刃)ZPET100R-□、(R刃 刃数)2、(外周刃)CPMT070304、(外周刃 刃数)2
52,790
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069298BR2P2535S25-160-802512.51602523.3358080(R刃)ZPET125R-□、(R刃 刃数)2、(外周刃)CPMT070304、(外周刃 刃数)2
52,830
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069307BR2P2535S25-200-1002512.52002523.335100100(R刃)ZPET125R-□、(R刃 刃数)2、(外周刃)CPMT070304、(外周刃 刃数)2
58,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069316BR2P2535S25-250-1502512.52502523.335150100(R刃)ZPET125R-□、(R刃 刃数)2、(外周刃)CPMT070304、(外周刃 刃数)2
69,890
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069325BR2P2535S32-200-1002512.52003223.335100100(R刃)ZPET125R-□、(R刃 刃数)2、(外周刃)CPMT070304、(外周刃 刃数)2
62,370
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069334BR2P2535S32-250-1502512.52503223.335150100(R刃)ZPET125R-□、(R刃 刃数)2、(外周刃)CPMT070304、(外周刃 刃数)2
74,790
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069343BR2P3043S32-200-1003015200322843100100(R刃)ZPET150R-□、(R刃 刃数)2、(外周刃)CPMT090308、(外周刃 刃数)2
63,980
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069359BR2P3043S32-250-1503015250322843150100(R刃)ZPET150R-□、(R刃 刃数)2、(外周刃)CPMT090308、(外周刃 刃数)2
76,410
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069368BR2P3043S32-260-180301526032284318080(R刃)ZPET150R-□、(R刃 刃数)2、(外周刃)CPMT090308、(外周刃 刃数)2
76,800
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069377BR2P4050S42-200-10040202004237.650100100(R刃)ZPET200R-□、(R刃 刃数)2、(外周刃)CPMT090308、(外周刃 刃数)2
76,040
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069386BR2P4050S42-250-15040202504237.650150100(R刃)ZPET200R-□、(R刃 刃数)2、(外周刃)CPMT090308、(外周刃 刃数)2
89,600
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする