曜日別特売

フライス切削用インサートZPET (BR2P用)

フライス切削用インサートZPET (BR2P用) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートZPET (BR2P用) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートZPET (BR2P用) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートZPET (BR2P用) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートZPET (BR2P用) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートZPET (BR2P用) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサートZPET (BR2P用) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

アルファ ボールエンドミル BR2P形用 インサート。
インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。
新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。
インサートは片面2コーナ仕様です。

用途
金型形状部の荒・中仕上げ加工
プレス金型における肉盛り溶接部の加工
形状平行四辺形タイプR刃精度E級
注意
※JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
全長A(mm)
厚さT(mm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55069535ZPET080R-B JP41201箱(10個)JP412016.93.68
49,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069544ZPET100R-B JP41201箱(10個)JP412020.34.710
54,400
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069553ZPET125R-B JP41201箱(10個)JP412025.4612.5
62,200
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069569ZPET150R-B JP41201箱(10個)JP412030.57.515
75,100
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069578ZPET160R-B JP41201箱(10個)JP412032.57.516
80,900
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069587ZPET200R-B JP41201箱(2個)JP412040.48.820
16,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069596ZPET250R-B JP41201箱(2個)JP41204610.825
19,980
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069605ZPET080R-B JS40301箱(10個)JS403016.93.68
49,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069614ZPET100R-B JS40301箱(10個)JS403020.34.710
54,400
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069623ZPET125R-B JS40301箱(10個)JS403025.4612.5
62,200
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069639ZPET150R-B JS40301箱(10個)JS403030.57.515
75,100
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069648ZPET160R-B JS40301箱(10個)JS403032.57.516
80,900
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069657ZPET200R-B JS40301箱(2個)JS403040.48.820
16,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069666ZPET250R-B JS40301箱(2個)JS40304610.825
19,980
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069675ZPET080R-B JS40601箱(10個)JS406016.93.68
49,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069684ZPET100R-B JS40601箱(10個)JS406020.34.710
54,400
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069693ZPET125R-B JS40601箱(10個)JS406025.4612.5
62,200
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069709ZPET150R-B JS40601箱(10個)JS406030.57.515
75,100
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069718ZPET160R-B JS40601箱(10個)JS406032.57.516
80,900
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069727ZPET200R-B JS40601箱(2個)JS406040.48.820
16,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069736ZPET250R-B JS40601箱(2個)JS40604610.825
19,980
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069745ZPET080R-C TH3081箱(10個)TH30816.93.68
49,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069754ZPET100R-C TH3081箱(10個)TH30820.34.710
54,400
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
55069763ZPET125R-C TH3081箱(10個)TH30825.4612.5
62,200
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069779ZPET150R-C TH3081箱(10個)TH30830.57.515
75,100
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069788ZPET160R-C TH3081箱(10個)TH30832.57.516
80,900
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069797ZPET200R-C TH3081箱(2個)TH30840.48.820
16,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069806ZPET250R-C TH3081箱(2個)TH3084610.825
19,980
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069815ZPET080R-C JP41201箱(10個)JP412016.93.68
49,100
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
55069824ZPET100R-C JP41201箱(10個)JP412020.34.710
54,400
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
55069833ZPET125R-C JP41201箱(10個)JP412025.4612.5
62,200
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069849ZPET150R-C JP41201箱(10個)JP412030.57.515
75,100
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
55069858ZPET160R-C JP41201箱(10個)JP412032.57.516
80,900
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069867ZPET200R-C JP41201箱(2個)JP412040.48.820
16,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069876ZPET250R-C JP41201箱(2個)JP41204610.825
19,980
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069885ZPET200R-N JP41201箱(2個)JP412040.48.820
16,600
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
55069894ZPET250R-N JP41201箱(2個)JP41204610.825
19,980
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069903ZPET200R-N JS40601箱(2個)JS406040.48.820
16,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069919ZPET250R-N JS40601箱(2個)JS40604610.825
19,980
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069928ZPET200R-N JS40301箱(2個)JS403040.48.820
16,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069937ZPET250R-N JS40301箱(2個)JS40304610.825
19,980
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする