MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
フライス切削用インサートZPET (BR2P用)
アルファ ボールエンドミル BR2P形用 外周刃インサート。
新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。
インサートは片面2コーナ仕様です。
用途
金型形状部の荒・中仕上げ加工
プレス金型における肉盛り溶接部の加工
材質
JS4030
形状
ひし形
タイプ
外周刃
精度
M級
内容量
1箱(10個)
関連資料:
サイズ表(124MB)
B、C、Nブレーカの使い分け(124MB)
標準切削条件表(124MB)
注意
※JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さT(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55069946
CPMT070304 JS4030
3.18
0.4
¥
10,500
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069955
CPMT090308 JS4030
3.18
0.8
¥
12,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55069964
CPMT120408 JS4030
4.76
0.8
¥
22,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください