曜日別特売

一般鋼・ステンレス用 切断砥石 黄金 極薄

一般鋼・ステンレス用 切断砥石 黄金 極薄 - アックスブレーン

充電グラインダーに最適!!

粒度46厚さ(mm)1.3砥材A穴径(Φmm)22硬度T最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)125結合剤B/2F内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55071023ACG-125SA
6,800
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする