曜日別特売

デザインキャスター(ストッパー付き)

デザインキャスター(ストッパー付き) - TAKIGEN(タキゲン)

高性能ベアリングにより、すぐれた旋回性、始動性、静音性を備えています。
エラストマー車輪により床を傷つけにくく耐久性があります。
車輪径100、130のストッパー付は車輪と旋回のダブルロック
走行跡が目立たない、グレー車輪。

用途医療機器、医療機器用ワゴン材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)エラストマー本体/ホワイト、車輪/グレー寸法L1(mm)60寸法L2(mm)50寸法P1(mm)46寸法P2(mm)35内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
タキゲンコード
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55071328K-115JS-505066.549.5173193446.510
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
55071337K-115JS-606076.56021319384810.7
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55071346K-115JS-7575927426319424710.5
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする