曜日別特売

ステンレス低床重量用自在キャスター

ステンレス低床重量用自在キャスター - TAKIGEN(タキゲン)

コンパクトサイズで許容荷重9.8kNの重荷重キャスターです。
耐油性・耐薬品性・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロンを使用
旋回部は密閉型ボールベアリングと高荷重スラストベアリングの2重構造
車輪軸にローラーベアリングを使用し回転性能に優れています。

用途大型・中型の各種機器材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)MCナイロン(ブルー)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)許容荷重(kN)9.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55071879K-1570J-100315231001502320
60,455
66,501(税込)
5日以内出荷
返品不可
55071888K-1570J-8031522801402180
57,032
62,735(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする