コーナーキャスター

コーナーキャスター - TAKIGEN(タキゲン)

あらゆるコーナーに簡単に取付けできるキャスターです。

材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kN)
材質(車輪)
質量(g)
旋回半径(mm)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55071994K-220G-50-N0.37ナイロン2054230140
495
545(税込)
5日以内出荷
返品不可
55072003K-220G-50-R0.29ゴム2354230137
719
791(税込)
8日以内出荷
返品不可
55072019K-220G-75-N0.64ナイロン3506030142
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
55072028K-220G-75-R0.49ゴム4556030139
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする