重量用キャリマウント

重量用キャリマウント - TAKIGEN(タキゲン)

移動用ボールと防振ゴム台がコンパクトに一体化

材質シャフト:一般構造用圧延鋼棒(SS41)、底部:クロロプレンゴム(CR)、ハウジング:鋳鉄(FC)、ボール:鋼球表面仕上げメラミン樹脂焼付塗装(シルバ-色)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法□W(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法M(mm)
許容荷重(kN)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55072125K-290-13076810080758~706712M121.961700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
55072134K-290-230769140120965~797214M165.883220
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする