TAKIGEN(タキゲン)
双輪自在キャスター
ダブル車輪のため、相互の反転作用で旋回がスムーズ
偏平車輪の採用で走行安定性が抜群
取付け高さが低く小型
用途
大型・中型の機器・精密機械
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(車輪)
ナイロン(黒)
表面仕上げ
亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
標準色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
旋回半径(mm)
許容荷重(kN)
質量(g)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55072448
K-455-38
38
64
44
1.17
450
-
¥
1,463
¥1,609
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55072457
K-455-50
50
77
50
1.47
510
30672
¥
1,564
¥1,720
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください