TAKIGEN(タキゲン)
超重量用キャスター(自在車)
旋回部・車軸部に特製ベアリングを使用しています。
用途
大型の機器・台車・ワゴン
材質(本体)
ダクタイル鋳鉄(FCD)
材質(車輪)
硬質ウレタンゴム(PUR)
表面仕上げ
焼付塗装
寸法d(Φmm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法(P1×P2)(mm)
寸法L2(mm)
寸法t(mm)
許容荷重(kN)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55072615
K-51-250
31085
250
315
155×155
65
13
12.25
17800
¥
77,980
¥85,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55072624
K-51-300
31086
300
365
170×170
75
14
13.23
21400
¥
94,980
¥104,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください