TAKIGEN(タキゲン)
超重量用キャスター(固定車)
車軸部にベアリングを使用しています。
用途
超大型機器
材質(本体)
一般構造用圧延鋼材(SS400)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(車輪)
寸法H(mm)
許容荷重(kN)
寸法D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55072746
K-543K-150-UR
5500
ウレタン(オレンジ)
198
8.82
152
¥
26,980
¥29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55072773
K-544K-200-UR
7500
ウレタン(オレンジ)
257
9.8
203
¥
29,980
¥32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55072789
K-544K-250-UR
10000
ウレタン(オレンジ)
302
14.7
254
¥
38,980
¥42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55072816
K-545K-150-UR
6000
一般構造用圧延鋼材(SS400)
225
14.7
150
¥
47,980
¥52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55072825
K-545K-200-UR
9000
一般構造用圧延鋼材(SS400)
275
19.6
200
¥
58,980
¥64,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください