TAKIGEN(タキゲン)
ステンレスレベルアジャスター
錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。
4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。
用途
自動販売機・計測機器・複写機
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
材質
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法M(mm)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55073385
KC-1270-1
31924
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
39.5
50
M12×1.75
165
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55073394
KC-1270-3
31925
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
38.6
40
M10×1.5
95
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55073403
KC-1270-5
31926
ステンレス鋼棒(SUS303)
37.9
30
M10×1.5
58
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55073419
KC-1270-7
31927
ステンレス鋼棒(SUS303)
36.8
25
M8×1.25
34
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください