曜日別特売
KC-1270-1 ステンレスレベルアジャスター TAKIGEN(タキゲン) 55073385

ステンレスレベルアジャスターKC-1270-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法L1(mm)39.5
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
内容量1個注文コード55073385品番KC-1270-1
販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

錆や腐食を嫌う環境で使用される機器等に最適です。
オールステンレスタイプで耐食性・耐水性に優れたアジャスターです。
4種類のサイズがあり、用途に応じて選択できます。

用途
自動販売機・計測機器・複写機
タキゲンコード
31924
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
寸法L1(mm)
39.5
寸法D1(Φmm)
50
寸法M(mm)
M12×1.75
質量(g)
165

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
1人が参考にしています
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする