モノタロウ

シリコンミトン ハーフ

シリコンミトン ハーフ - モノタロウシリコンミトン ハーフ - モノタロウシリコンミトン ハーフ - モノタロウシリコンミトン ハーフ - モノタロウシリコンミトン ハーフ - モノタロウシリコンミトン ハーフ - モノタロウ
(14件のレビュー)

シリコン製の耐熱鍋掴みです。ハーフサイズでコンパクトで扱いやすいです。オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものをつかむのに大変便利です。フックを掛ける穴付きで収納するのに便利です。

用途オーブン、 レンジ、 鉄板、 グラタン皿 、土鍋など熱いものの掴みに材質シリコンレッド質量(g)50/1個あたり寸法(縦×横)(mm)82×113耐熱温度(℃)230内容量1セット(2個)
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55576606-
639
703(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55576606
2025-04-08
用途: レンジやオーブンからの取り出し
その他業種

全く暑さを感じず使えるので頼もしい限りです。重量があるのでレンジの上に立ててます。ただ食材が多い皿の縁を掴むにはちょっとごつすぎるかな。もう少し柔らかくフィット感あるともっと使い勝手あるかと思います。

2025-04-19
用途: 台所用

でかくて嵩張るミトンよりも、簡単に色々なものが掴めて便利でした。

対象商品 : 55576606
2023-06-10
用途: 料理中
サービス業

とても使い勝手はいいです。鍋を持つ時やグラタンなどオーブンからだすときにちょうどいいです。
ただ、キッチンの壁のフックに掛ける時、穴が小さくてシリコンで滑らず、掛けにくいので、穴をもっと大きくしてもらえると嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 55576606
2023-08-13
用途: 鍋の蓋つかみ
農・林・水産業

料理中の熱い鍋の蓋のつまみをつかむのに大きさも使いやすくお手軽です。

対象商品 : 55576606
2023-04-17
用途: 大鍋用
自動車・二輪車・自転車関連業

おもに煮込みの大径鍋などに使用。使い勝手は良いです。

対象商品 : 55576606
2021-07-09
用途: 料理時
サービス業

フタを掴む際、レンジから加熱したお皿を取り出す際など、とにかく料理時に活躍してくれています。キャンプにも使えそうなのでもう一つ買い足しました。保管も場所をとりません。おすすめです。

対象商品 : 55576606
2021-06-09
用途: オーブン料理で料理を取り出すときに使用
三和プレス株式会社

布のミトンを今まで使用していましたが、料理の際の汚れが付くと布製のため気軽に洗えないのですが、このシリコン製のミトンだと汚れて即洗えるので清潔に使用できて満足です。オーブン調理の際の天板を取り出すときも、レンジ調理したジャガイモ等を掴む際も熱さを感じないのでとても重宝しています。

対象商品 : 55576606
2021-06-22
用途: 料理に使います。
製造業

これは便利。布製のものは先が汚れてしまいますが、これはすぐ洗えるので衛生的です。滑り止めが付いているのでツルツルの器も滑らずしっかり持てます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする