SLOWER HANG STOCK DRAIN TUNK 35L 防水 ストレージボックス

SLOWER HANG STOCK DRAIN TUNK 35L 防水 ストレージボックス - SLOWERSLOWER HANG STOCK DRAIN TUNK 35L 防水 ストレージボックス - SLOWERSLOWER HANG STOCK DRAIN TUNK 35L 防水 ストレージボックス - SLOWERSLOWER HANG STOCK DRAIN TUNK 35L 防水 ストレージボックス - SLOWERSLOWER HANG STOCK DRAIN TUNK 35L 防水 ストレージボックス - SLOWERSLOWER HANG STOCK DRAIN TUNK 35L 防水 ストレージボックス - SLOWER

強度のあるEVA樹脂によって形成されたHANGSTOCKシリーズは、室内収納はもちろんキャンプやレジャーなど持ち運びもしやすいデザインに仕上がっています。
折りたたんで収納が可能、強度と柔軟性もある35Lサイズのストレージボックス。
本体はEVA樹脂を熱圧着して形成されておりますので、水を100%遮断。
キャンプやレジャーギアの収納はもちろん、バケツとしても活躍してくれます。
【コンパクトで持ち運びしやすい】
折りたたみもできるため、携帯に便利。
【防水仕様のため様々なシーンで】
釣り・フィッシングのバッカン、ウェーダー収納、マリンスポーツのウェットスーツやバケツ代わりに。
サイドのドレンより簡単に排水が行えます。
ハンドルはサイドハンドル+スライド式ハンドル。
洗濯、掃除、お部屋の収納、車の洗浄など様々なシーンでお使いいただけます。

寸法(mm)450×270(H)×290容量(L)35耐荷重(kg)26内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55073839SLW186オリーブ
3,500
3,490
3,839(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
55073848SLW187サンド
3,500
3,498
3,848(税込)
欠品中
返品不可
55073857SLW188グレー
3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする