SLOWER HANG STOCK TRUNK CARRY 防水シート

SLOWER HANG STOCK TRUNK CARRY 防水シート - SLOWERSLOWER HANG STOCK TRUNK CARRY 防水シート - SLOWER

キャンプだけでなく、ビーチの砂汚れやゲレンデの水濡れにも最適。
ショルダーストラップ付のバッグですが、サイドジッパーを開ければ倍のサイズのシートに変身。
ジッパーを開ければ、そのままレジャーシートとしてお使いいただけます。
レジャー、アウトドアなどのお出かけの際にトランクに敷いて汚れを防止。
荷物をそのまま運べるキャリーバッグです。

材質EVA質量(g)1130寸法(幅W×高さH)(mm)【バッグとして】1000×700温度(℃)-30~60耐荷重(kg)(バッグ時)30寸法(幅W×長さL)(mm)【シートとして】1000×1400内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55073927SLW137オリーブ
オープン
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
返品不可
55073936SLW139グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする