#912 たびぐつ

#912 たびぐつ - 日進ゴム#912 たびぐつ - 日進ゴム#912 たびぐつ - 日進ゴム

元祖たびぐつ
衝撃吸収ゴム入りで、疲れを軽減します
レディース&大サイズ対応

形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約230(26cm)機能衝撃吸収ゴム入り足幅3E材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ足袋内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55077183#91222.5
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
55077199#91223
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
55077208#91223.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする