東芝キヤリア
ダクト用メタルルーバー
材質
本体カバー:亜鉛鉄板
厚さ(mm)
14
寸法(mm)
280×280
質量(kg)
0.4
表面処理
表面処理
適合場所
トイレ・洗面所、居間・店舗・事務所
色調
マンセル5.6Y9/1.1
材質(バネ)
ステンレス
開口面積(cm
2
)
216
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55078678
DV-X14M
¥
6,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください