東芝キヤリア
吊下金具 ステンレス製
付属品
取付ねじ×2本(Φ5×6L)
材質
吊下金具:鋼板、防振ゴム:ニトリルゴム、平座金:
表面処理
亜鉛メッキ
色調
マンセルN1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55078723
DV-2T1
¥
1,300
¥
629
¥
692
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください