曜日別特売

電気・充電式刈払機用チップソー 3Sホワイト

電気・充電式刈払機用チップソー 3Sホワイト - 三陽金属(ERBA)
(1件のレビュー)

【低速回転でよく切れる! 電気・充電式草刈機用チップソー 3Sホワイト!】
ポイントは3つの「S」!
・【Saving Power】:草刈時の負荷が少ないため省電力!
・【Strong】:衝撃吸収スリットの採用で、刃欠け・チップ飛びに強い!
・【Sharp】:極薄チップでシャープな切れ味!
電気草刈機はチップソーの重量がポイント!3Sホワイトは適度な重さで、草の多い場所でも楽に草刈りが可能です。
作業性の高い230mmサイズと、軽量で女性にも扱いやすい200mmサイズの2種類を取り揃えています。

用途
下刈、草刈用チップソー。200mmは狭所の草刈にも。
低速回転に最適。
刃形両側刃仕様J型埋込表面処理シルキーホワイト塗装穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.5基板厚(mm)1.25内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55079168011320030
オープン
取扱い終了
55079177011223032
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55079177
2021-05-31
用途: 草刈り

あれこれ使ってみましたが、充電式刈払機にはベストチョイスです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする