曜日別特売

ジズライザー ラクエアー

ジズライザー ラクエアー - 北村製作所ジズライザー ラクエアー - 北村製作所ジズライザー ラクエアー - 北村製作所ジズライザー ラクエアー - 北村製作所
(1件のレビュー)

簡単装着のカートリッジ式ナイロンカッター ジズライザー ラクエアー 125MA!
巻かずにポンッと入れるだけでナイロンコードが簡単にセット出来るカートリッジ式を採用しました。
カートリッジ式で簡単にセットできるため、面倒な巻き込み作業が不要です。
快適な地ズリ作業が可能なクッション構造により、地ズリ面との衝突によるバウンドの危険性を抑制します。
機能性に優れた四角形ツイストコード採用により切れ味抜群で、小型エンジン式刈払機でも効率よく作業ができます。

用途ナイロンカッター及び、刈払機用安定板として使用可能適合ナット式・ボルト式 両対応材質金属部:鋼鉄、樹脂部:ナイロン形状四角幅(mm)コード:2.2厚さ(mm)36直径(Φmm)125コード長さ(m)3本体質量(g)169取付穴径(Φmm)12以下対応内容量1セット
注意
※充電式またはコンセント式刈払機は、取付け刈刃の内径が1インチ(25.4mm)以外のものは取付けできません。
※エンジン式刈払機についても機種によって取付けできない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55079247ZAT-H30D125MA
2,955
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55079247
2021-04-26
用途: 草刈り

夏から秋にかけての、太くて堅い草に使うとカートリッジが壊れてしまいましたが、春から夏にかけての柔らかい草だと、とても快適に使えました。 ラクエアーのハイタイプも出して欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする