モノタロウ

pH計 温度測定可能 防水 ハンディ センサー交換式タイプ

pH計 温度測定可能 防水 ハンディ センサー交換式タイプ - モノタロウ
(12件のレビュー)

持ちやすい小型軽量のpH計です。
温度測定も可能で、見やすい表示部では、pH値と温度値を同時表示。
自動温度補正機能付き。
pHの測定精度は±0.01と高精度です。
標準液と追加の保存液もセットで、すぐに使えます。
防水タイプ(IP57準拠)なので水回りでも安心してご使用頂けます。

用途水質調査など仕様ペンタイプ付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース種別本体寸法(mm)29×14×148測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃測定精度pH/±0.01、温度/±1.0℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃機能オートパワーオフ(10分)校正3点(pH4.01・6.86・9.18)使用温湿度範囲0~+50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)防塵防水性能IP57内容量1個
取扱説明書:(4.5MB)
注意
※保護キャップを外すときは、液がこぼれやすくなっておりますのでご注意ください。
※測定する前に、必ず標準液pH7.00にて計器が正常に作動しているかどうか点検してください。または取扱説明書をご確認の上、校正作業を行ってみてください。
※3点構成する場合、1点目の校正は必ず6.86標準液をご利用ください。
※モニター電池の残量が少なくなっている場合は表示されない等の症状が御座います。お手数ですが新しい電池をご準備ください。
※測定対象によっても変化しますが電極の寿命の目安は半年から1年です。そのため半年から1年での買い替えをお勧めします。
※本器は、IP57準拠の防水規格の構造になっておりますが、長時間水に浸してのご使用は故障の原因になりますので絶対にしないでください。
※本来の用途以外での使用はしないで下さい。
※土壌のpHを測定する事は出来ません。
※開封した標準液は長期保存できません。開封後長期にわたるものは、新しく調整された標準液と比較してpHが同一である事を必ず確認してから使用して下さい。
※長期保管などにより精度が悪くなった場合は別売の新しい交換用センサーに交換してください。センサーは商品購入後1年以内の交換をお勧めします。
※本製品のpH電極は主に一般的な水溶液に適しています。
ただし、強酸・強アルカリ・タンパク含有食品・硫化物含有廃水などの特殊用途に使用されますと、寿命が短くなる可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55323337-
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55323337
2023-09-06
用途: フェライトの試作合成に使用しています。
日本ナノフィルター株式会社製造業

PH測定には便利に使っています。願わくば、液晶の文字の視認性が良いとありがたいです。

2023-04-29
用途: 水槽のメンテナンスなど
その他業種

以前住んでいた家が、水道水に含まれる鉄分でピンク色になってしまい、それ以降自宅の水質が気になるようになりました。
こちらで簡単に検査でき(使いやすかったです)、問題なかったので安心しました。

対象商品 : 55323337
2023-01-29
用途: 養液栽培の分析に使用している

給液、廃液など手軽に計測できるので植物の養分の吸収が簡単に推測できる
EC、PHを主として使用している。液晶の面が計測するときかがむか上げないとうまく見えません。水槽のように高い位置の計測には用ですが、農業は自分より下に液面があるので
容器に入れあげて計測して言います。

対象商品 : 55323337
2023-03-06
用途: 熱帯魚の水槽メンテナンス
その他業種

標準液が付いていて3点校正ができるのが嬉しい。測定も簡単でわかりやすく使いやすいので気に入っています。

対象商品 : 55323337
2022-10-25
用途: 会社水槽の検査
日本遨游假期国際旅行株式会社

操作は電源ONOFFだけの簡単操作で、手持ちの測定メーカー品との誤差もなしでした。
正確に測れるしコンパクトで良いなと思いました。

2021-12-08
用途: ジャム、マーマレードの酸性度の確認
農・林・水産業

ジャムやマーマレード製造では食中毒防止のため酸性度の確認が重要だが、本製品は三つの標準液を用いて高い精度と信頼度での測定が出来るのが有り難い。

対象商品 : 55323337
2022-08-01
用途: 水質測定
製造業

1本目が2ヶ月で駄目になった後の2本目だが8ヶ月で測定不能に
pH電極としてはこんなものかもしれないが一年保証を謳うものとしては物足りない

対象商品 : 55323337
2021-05-30
用途: 池、湖沼のph測定
ジオ・ウンヴェルト株式会社

ハンディタイプですが、校正もし易く、使いやすくて満足しています。
先端の保護キャップの予備が添付されていればありがたいのですが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする