曜日別特売

MOCO紙箱セットA

MOCO紙箱セットA - フジックス[縫製用品]MOCO紙箱セットA - フジックス[縫製用品]MOCO紙箱セットA - フジックス[縫製用品]MOCO紙箱セットA - フジックス[縫製用品]MOCO紙箱セットA - フジックス[縫製用品]

ふっくら、モコモコした質感がかわいい手縫いステッチ糸です。
ポリエステル100%で光沢のない1本どりのMOCOは、スムーズな縫い心地でどんな素材にもマッチします。
太さと丈夫さを併せ持つ糸ですから、バッグの持ち手やボタンつけにもお使いいただけます。

材質ポリエステル100%長さ(m)10ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×45×300内容量1セット(60色)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55098253-
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする