Panasonic(パナソニック)
排気フード
サイクロン給気フードと外観をそろえた排気用パイプフードもご用意しました。
仕様
水切り板付
材質
ステンレス
表面処理
粉体焼付塗装
適合パイプ径(Φmm)
100
内容量
1台
注意
※熱交換気ユニットの専用部材です。熱交換気ユニット以外の換気扇または業務用熱交換気ユニットではご使用になれません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55082713
FY-MUXE04
シルバー
¥
16,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082729
FY-MUXE04-K
ブラック
¥
16,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください