Panasonic(パナソニック)
天埋ルーバー インテリアタイプ
シンプルなデザインでインテリアにスッキリフィット
住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー
スプリング式ワンタッチル-バーで着脱が容易
厚さ×幅W(mm)
18×300
開口面積(cm
2
)
133
タイプ
フラットパネル
材質
PP樹脂
適合機種
天井埋込形換気扇 ルーバー別売24タイプ用
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55082738
FY-24L89
ライトブラウン
¥
7,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082747
FY-24L88
ホワイト
¥
7,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください