曜日別特売

天埋ルーバー フルフラット・ホワイト

天埋ルーバー フルフラット・ホワイト - Panasonic(パナソニック)

シンプルなフルフラットデザインでインテリアにスッキリフィット
厚さ2.5mmのスリムなフランジ
センターパネルに天井材をはめ込めるので空間との一体感

材質PP樹脂ホワイトタイプフルフラット厚さ×幅W(mm)2.5×413開口面積(cm2)387内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55082756FY-24L26天井埋込形換気扇 ルーバー別売24タイプ用
26,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082765FY-27L26天井埋込形換気扇 ルーバー別売27タイプ用
26,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
55082774FY-32L26天井埋込形換気扇 ルーバー別売32タイプ用
26,400
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする